Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECH3D5A4, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 5 mm | Norme: DIN 6334
Écrous hexagonaux, hauteur 3 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECH3D5A4
Rubix :U600-8283966
Fabricant :633445
EAN :4043377145116


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 6334 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
Détails articles : ECROU HEX 3D M 5 DIN 6334 INOX A4 633445
Écrous hexagonaux, hauteur 3 d A4 5
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 6334 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Pour vis | m5 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type | hauteur 3 d |
| Clé | sw8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,64 € HT
/ 100 unités
84,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Pour vis
m5