Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS16A4-35ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 16 mm | Norme: ISO 4035
Écrous hexagonaux, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBAS16A4-35ISO
Rubix :U600-8283609
Fabricant :4035416
EAN :4043377334084


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 4035 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU HEX BAS M 16 ISO 4035 INOX A4-35 4035416
Écrous hexagonaux, forme basse A4-35 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 4035 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A4-35 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,29 € HT
/ 100 unités
233,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
16 mm
Pour vis
m16