Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBASFF1,5.16A4-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 16 mm | Norme: ISO 8675
Écrous hexagonaux avec filetage fin, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHUBASFF1,5.16A4-35
Rubix :U600-8283539
Fabricant :8675416 15
EAN :4043377352675


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8675 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Détails articles : ECROU HEX FIL FIN M 16 ISO 8675 BAS - INOX A4-35 8675416 15
Écrous hexagonaux avec filetage fin, forme basse A4-35 16
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 8675 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Pour vis | m16 |
| Catégorie de qualité | A4-35 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw24 |
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,39 € HT
/ 50 unités
157,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours