Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECCARB10A2-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 10 mm | Norme: DIN 562
Écrous carrés, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECCARB10A2-50
Rubix :U600-8284212
Fabricant :0562210
EAN :4043377044310


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 562 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU CARRE BAS M 10 DIN 562 INOX A2 0562210
Écrous carrés, forme basse A2 10
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Norme | DIN 562 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type | forme basse |
| Clé | sw13 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 100 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours