Écrou à embase Spartex ECRI4-10A2, Diamètre de filetage: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Écrous à rondelle imperdable Ø 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECRI4-10A2
Rubix :U600-8283182
Fabricant :908524
EAN :4043377216564


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : ECROU 4 ROND. IMPERD. D.8 INOX A2 908524
Écrous à rondelle imperdable Ø 10 mm A2 4
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Pour vis | m4 |
| Clé | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,10 € HT
/ 1 000 unités
608,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours