Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECH10.8ZISO, Matériau/finition: Acier zingué | Diamètre de filetage: 10 mm | Norme: ISO 4032
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :888004
Spartex :ECH10.8ZISO
Rubix :U600-8355069
Fabricant :004032.08100.0100.000
EAN :4043952466681


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Zingué |
|---|---|
| Norme | ISO 4032 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Détails articles : ECROU HU ISO 4032 ZI M 10 ZI CL8 (SIM. DIN 934)
Écrous hexagonaux M.10 acier zingué ISO 4032 (DIN934)
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Zingué |
|---|---|
| Norme | ISO 4032 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Pour vis | m10 |
| Catégorie de qualité | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 € HT
/ 500 unités
64,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h