Écrou métrique (hexagonal) Festo GRM-1/8, Matériau/finition: Acier | Diamètre de filetage: 12 mm | Norme: DIN 934
Ecrou
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GRM-1/8
Rubix :0326-2579888
Fabricant :2107
EAN :4052568017958

Résumé technique
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
Détails articles : ECROU HEXAGONAL GRM-1/8
Conçu pour le montage sur pupitre des limiteurs de débit unidirectionnels GR et GRO, l’écrou hexagonal Festo GRM-1/8 assure une installation stable et fiable.
Caractéristiques :
L’écrou hexagonal Festo GRM-1/8 est utilisé pour fixer solidement les limiteurs de débit unidirectionnels de la série GR et GRO sur des panneaux ou pupitres. Sa forme hexagonale facilite la mise en place et le serrage, tout en assurant une bonne répartition des efforts mécaniques lors du montage. Adaptée aux installations pneumatiques, sa faible hauteur améliore le confort d’usage en évitant que les doigts ne butent dessus lors des manipulations. Cet écrou répond également aux exigences de propreté définies par la norme PWIS, garantissant une utilisation possible dans des environnements sensibles aux contaminants.
Spécifications :
Type : écrou hexagonal.
Référence : GRM-1/8.
Code produit Festo : 2107.
Dimension : impériale 1/8.
Forme : HM (bas).
Compatibilité : limiteurs de débit unidirectionnels GR et GRO.
Normes :
La conformité PWIS (VDMA24364-B1/B2-L) garantit que l’écrou Festo GRM-1/8 répond aux exigences de propreté des surfaces pour les environnements sensibles, notamment en production électronique ou dans les applications où les émissions de substances perturbant la peinture (PWIS) doivent être limitées.
Caractéristiques :
L’écrou hexagonal Festo GRM-1/8 est utilisé pour fixer solidement les limiteurs de débit unidirectionnels de la série GR et GRO sur des panneaux ou pupitres. Sa forme hexagonale facilite la mise en place et le serrage, tout en assurant une bonne répartition des efforts mécaniques lors du montage. Adaptée aux installations pneumatiques, sa faible hauteur améliore le confort d’usage en évitant que les doigts ne butent dessus lors des manipulations. Cet écrou répond également aux exigences de propreté définies par la norme PWIS, garantissant une utilisation possible dans des environnements sensibles aux contaminants.
Spécifications :
Type : écrou hexagonal.
Référence : GRM-1/8.
Code produit Festo : 2107.
Dimension : impériale 1/8.
Forme : HM (bas).
Compatibilité : limiteurs de débit unidirectionnels GR et GRO.
Normes :
La conformité PWIS (VDMA24364-B1/B2-L) garantit que l’écrou Festo GRM-1/8 répond aux exigences de propreté des surfaces pour les environnements sensibles, notamment en production électronique ou dans les applications où les émissions de substances perturbant la peinture (PWIS) doivent être limitées.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
- Assure une fixation stable et précise des limiteurs de débit GR et GRO.
- Facilite le montage sur pupitre grâce à sa forme hexagonale.
- Répond aux exigences de propreté PWIS pour une utilisation dans des environnements sensibles.
- Facilite le montage sur pupitre grâce à sa forme hexagonale.
- Répond aux exigences de propreté PWIS pour une utilisation dans des environnements sensibles.
Applications
L’écrou hexagonal Festo GRM-3/8 trouve son utilisation dans les systèmes pneumatiques nécessitant un montage sur pupitre, notamment pour les limiteurs de débit GR et GRO. Il s’emploie dans les environnements de production, les installations d’automatisation et les postes de contrôle où la propreté et la fiabilité du montage sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Pour vis | m12 |
| Pas du filetage | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € HT
/ unité
6,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours