Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Écrous
Écrous filetage métrique
Écrou à visser
ECROU M30 ZG HU FREIN NYL CL8 DIN985 98530
Écrou à visser Spartex ECF30.8Z
Ecrou frein Bague
Références
spartex :
ECF30.8Z
rubix :
V600-8205777
fabricant :
888627
ean :
3660757210267
Résumé technique
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
D912
Diamètre de filetage
14
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ECROU M30 ZG HU FREIN NYL CL8 DIN985 98530
Ecrou auto-freiné héxagonal avec anneau non-metallique
Informations techniques
Attributs
Poids
2.16
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
D912
Diamètre de filetage
14
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
49,28
€
HT
/ 10
unités
59,14
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)
Créer un PDF à partir du produit