Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBAS8A2


Ecrou bas hexagonal din 439

Références
spartex :ECHUBAS8A2
rubix :V600-8204918
fabricant :881016
ean :3660338345050
ECROU M8 A2 HU BAS DIN439
Résumé technique
Matériau/finitionAcier inoxydable
NormeDIN 439
Diamètre de filetage8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU M8 A2 HU BAS DIN439


ecrou bas hexagonal din 439
Ø8

Informations techniques


Attributs
Poids1.42
Matériau/finitionAcier inoxydable
NormeDIN 439
Diamètre de filetage8 mm
Type de métalA2
Catégorie de qualitéA2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,90 HT
/ 500 unités
57,48 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs