Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Produits à crochet et œil
Produits à œil
Écrou à œil
ECROU A ANNEAU DIN582 D.8 INOX A2 PRIX DU CENT UE=25
Écrou à œil Acton 626318
Ecrou à anneau - inox A2 - type DIN 582 (62631)
Références
acton :
626318
rubix :
5668-8158427
ean :
3604880084739
Résumé technique
Matériau/finition
Acier
Diamètre de filetage
8
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ECROU A ANNEAU DIN582 D.8 INOX A2 PRIX DU CENT UE=25
Informations techniques
Attributs
Poids
0.05
Matériau/finition
Acier
Diamètre de filetage
8
mm
Catégorie de qualité
A2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
111,22
€
HT
/ 25
unités
133,47
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit