Douille Wera 05005571001, Carré d'entraînement: 3/8' '' | Diamètre: 25 mm | Longueur: 63 mm
Douilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05005571001
Rubix :4727-5541278
Fabricant :05005571001

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8' '' |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Longueur | 63 mm |
Documents
Détails articles : 8790 B DOUILLES IMPAKTOR DEEP A EMMANCHEMENT 3/8, 11/16X63 MM
8790 B Douilles Impaktor Deep à emmanchement 3/8", 11/16" x 63 mm
Points forts
Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8". Aussi pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Avec profil à six pans et gorge alésée. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8' '' |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Longueur | 63 mm |
| Carré | 9,5 mm |
| Diamètre (pouce) | 11/16' '' |
| Poids | 88 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,41 € HT
/ unité
60,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours