Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 167)
Entretien et réparation
(3 235)
Fixation et montage
(36 269)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 493)
Equipement
(14 288)
Usinage
(65 588)
Soudage
(2 609)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 316)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(20 387)
Outillage electro portatif
(2 407)
Outillage pneumatique
(544)
Outillage specifique
(2 497)
Outillage divers
(189)
Mesure et contrôle
(2 135)
Voir Outillage & Métrologie
Outils de serrage
(12 208)
Pinces, étaux, serres joints
(2 280)
Extracteurs
(333)
Martellerie, outils de frappe
(1 218)
Sciage, coupe, limes
(2 998)
Rangement
(1 347)
Tournevis
(1 054)
Servante d'atelier
(175)
Voir Outillage a main
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Outils de serrage
Cliquets, douilles
Douille
DOUILLE TMD20
Douille SNAP ON Industrial TMD20
Douille
Voir les informations techniques
Références
SNAP ON Industrial :
TMD20
Rubix :
K077-5465612
Détails articles : DOUILLE TMD20
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
22,84
€
HT
/
unité
27,41
€
TTC
Livraison habituellement sous (
28
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Douille Facom S.31H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 34.2 mm | Longueur: 44 mm
Douille Facom NM.56A, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 54 mm | Longueur: 84 mm
Douille Roebuck 865340, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 21 mm | Longueur: 38 mm
Douille Facom S.21, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 21 mm | Longueur: 38 mm
Douille Facom NS.16A, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 38 mm
Douille Facom J.13H, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.4 mm | Longueur: 30 mm
Douille Facom NS.26LA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 78 mm
Douille Facom NK.33A, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 33 mm | Longueur: 57 mm
Douille Facom NS.12LA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 25 mm | Longueur: 78 mm
Douille Facom S.14HLA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 21.8 mm | Longueur: 77 mm
Douille Facom EF.6DM7L, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 7 mm | Longueur: 70 mm
Douille Roebuck 3965001, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 41 mm | Longueur: 45 mm
Douille Facom NM.33LA, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 54 mm | Longueur: 100 mm
Douille Facom K.30LA, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 90 mm
Douille Facom S.26, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 26 mm | Longueur: 38 mm