Douille Wera 05003724001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 14.1 mm | Longueur: 23 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05003724001
Rubix :4727-5539590
EAN :4013288185709
8790 HMA HF DOUILLE ZYKLOP A EMMANCHEMENT 1/4 (HF AVEC

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4' ''
Diamètre14,1 mm
Longueur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8790 HMA HF DOUILLE ZYKLOP A EMMANCHEMENT 1/4 (HF AVEC


8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 9 x 23 mm

Points forts

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des taillespar couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4' ''
Diamètre14,1 mm
Longueur23 mm
Carré6,35 mm
Finitionsatin/chrome
Poids24 g
26,23 € HT
/ unité
31,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours