Douille Stahlwille 23020018, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 85 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :23020018
Rubix :K642-5270424
EAN :4018754015160




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 85 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 18 IMPACT 51IMP
1/2" raccord à carré intérieur, ISO 1711-2, pour pose-écrous, version longue, Chrome-Alloy-Steel, bruni.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 85 mm |
| Carré | 12,7 mm |
| Diamètre (pouce) | 0,71 '' |
| Finition | bronze à canon |
| Poids | 309 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,05 € HT
/ unité
60,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours