Douille Stahlwille 23010017, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 26.2 mm | Longueur: 38 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :23010017
Rubix :K642-5270406
EAN :4018754015023




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,2 mm |
| Longueur | 38 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 17 IMPACT 50IMP
1/2" raccord à carré intérieur, DIN 3129/ISO 1711-2, pour embouts à écrous, acier allié au chrome, bruni.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,2 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 132 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,86 € HT
/ unité
27,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours