Douille Stahlwille 06010034, Carré d'entraînement: 1' '' | Diamètre: 43 mm | Longueur: 67 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :06010034
Rubix :K642-5269935
EAN :4018754009893



Détails articles : DOUILLE 1' OUVERTURE DE 34 L. 67 MM 60
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive et HPQ-high performance en acier jusqu'à SW 36, chromé.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1' '' |
|---|---|
| Diamètre | 43 mm |
| Longueur | 67 mm |
| Carré | 25,4 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 398 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,14 € HT
/ unité
105,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours