Douille Stahlwille 03410042, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 28.2 mm | Longueur: 41 mm
Douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :03410042
Rubix :K642-5269983
EAN :4018754007943




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 28,2 mm |
| Longueur | 41 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 13/16 50A
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E|(valeur d´essai)
acier à hautes performances HPQ®, chromées
acier à hautes performances HPQ®, chromées
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 28,2 mm |
| Longueur | 41 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 95 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,31 € HT
/ unité
33,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours