Douille Stahlwille 02410040, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 25.2 mm | Longueur: 32 mm
Douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :02410040
Rubix :K642-5270269
EAN :4018754004287




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 25,2 mm |
| Longueur | 32 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 OUVERTURE DE 3/4 45A
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E|(valeur d´essai)
acier à hautes performances HPQ®, chromées
acier à hautes performances HPQ®, chromées
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 25,2 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 41 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,54 € HT
/ unité
25,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours