Douille Stahlwille 03010010, Carré d'entraînement: 1/2' '' | Diamètre: 10 mm | Longueur: 38 mm
Douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :03010010
Rubix :K642-5269950
EAN :4018754005185




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2' '' |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 10 50
50 - Sockets
Apertura mm
dimensions métriques:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (charges d'essai)
HPQ® high performance steel
Chromage
.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2' '' |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Carré | 12,7 mm |
| Diamètre (pouce) | 1/2' '' |
| Finition | chromé |
| Poids | 50 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 € HT
/ unité
19,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours