Douille de réduction Festo DAYH-8

Douille

Voir les informations techniques

Références

Festo :DAYH-8
Rubix :0326-2567085
Fabricant :1165488
EAN :4052568105136
DOUILLE DE REDUCTION DAYH-8

Résumé technique

Diamètre extérieur13,8 mm
Diamètre intérieur8 mm
Matière du corpshss

Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DAYH-8


Douille de réduction DAYH-8 Taille=8, Position de montage=indifférent, Détection de position=sans, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur13,8 mm
Diamètre intérieur8 mm
Matière du corpshss
49,05 € HT
/ unité
58,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours