Douille isolée Wera 05004951001

Douille isolée Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004951001
Rubix :4727-5539699
Fabricant :05004951001
EAN :4013288192943
DOUILLE ZYKLOP VDE 8790 B, ISOLEE, CARRE 3/8, 7X46 MM

Documents

Détails articles : DOUILLE ZYKLOP VDE 8790 B, ISOLEE, CARRE 3/8, 7X46 MM


Points forts

Douille VDE 3/8" à sécurité renforcée par son isolant jaune à l'intérieur, qui permet un repérage simple d'un éventuel dommage sur l'isolant VDE rouge à l'extérieur. Contrôle unitaire à 100% sous 10.000 V selon l'IEC 60900 pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.

Informations techniques


Attributs
59,27 € HT
/ unité
71,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours