Douille tournevis Stahlwille 03151205, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 120 mm

Douille tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :03151205
Rubix :K642-5270549
EAN :4018754006946
DOUILLE TOURNEVIS 1/2 2054/ 5 INHEX 6 PANS SERIE LONGUE

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur120 mm
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 1/2 2054/ 5 INHEX 6 PANS SERIE LONGUE


Conçue pour les vissages à six pans creux dans les zones difficiles d'accès, la douille tournevis INHEX extra longue série 2054 de Stahlwille est disponibles en plusieurs dimensions.

Caractéristiques :
La douille tournevis INHEX de la série 2054 se distingue par sa conception longue qui permet d’atteindre facilement les vis CHC situées dans des espaces restreints. Grâce à son emmanchement carré de 1/2", elle s’adapte parfaitement aux outils standards tels que les clés à cliquet ou les clés dynamométriques. Fabriquée en acier allié au chrome de haute qualité, elle offre une résistance optimale à la torsion ainsi qu’à la corrosion, même en conditions difficiles. Sa surface chromée assure une protection durable et facilite le nettoyage. Conçue pour une prise sûre sur les vis à six pans creux, elle garantit un transfert de couple efficace et réduit le risque d’arrondi ou de glissement. Chaque douille est usinée avec précision pour une insertion parfaite et un vissage maîtrisé.

Spécifications :
- Série : 2054 / INHEX.
- Empreinte : hexagone (type Allen ou BTR)
- Modèles disponibles (têtes hexagonales) : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ou 14 mm
- Emmanchement : 1/2" (quel que soit le modèle).
- Longueur totale : 120 mm (jusqu'à la taille 8), 140 mm (du 10 au 14).
- Longueur utile : 82 mm, 100 mm ou 102 mm selon le modèle
- Diamètre de tête : 22,7 mm jusqu'au 10 et 23,7 mm au delà.
- Masse : de 80 g à 231 g.
- Matériau : acier allié au chrome.
- Finition : chromée brillant, résistant à la corrosion.

Normes :
Les douilles tournevis INHEX série 2054 sont conformes à la norme DIN 7422, garantissant leur compatibilité avec les vis à six pans creux selon les exigences industrielles.

Informations sur la marque :
Stahlwille est une marque allemande fondée en 1862, reconnue mondialement pour la qualité et la précision de ses outils à main. Forte de plus de 160 ans d’expérience, l’entreprise conçoit et fabrique ses produits en Allemagne, en s’appuyant sur une innovation constante et des procédés de production rigoureusement contrôlés. Présente dans plus de 90 pays, Stahlwille est un acteur de référence dans les domaines de la mécanique, de l’aéronautique, de l’automobile et de l’industrie.

Points forts

- Conception extra longue idéale pour les vis difficilement accessibles.
- Finition chromée résistante à la corrosion pour une longévité accrue.
- Compatibilité parfaite avec les outils standards à carré de 1/2".
- Fabrication allemande de haute précision, gage de fiabilité.

Applications

- Vissage sur vis à six pans creux dans des zones d’accès restreint.
- Entretien et réparation de véhicules automobiles.
- Maintenance de deux-roues, tels que vélos et motos.
- Travaux en atelier mécanique ou sur site industriel.
- Interventions dans les compartiments moteurs ou installations mécaniques complexes.
- Utilisation avec clé à cliquet ou clé dynamométrique.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur120 mm
Empreintehex / allen
Taille empreinte5 mm
Modèle1054/2054
26,75 HT
/ unité
32,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.