Douille Wera 05003390001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 12.5 mm | Longueur: 28 mm
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003390001
Rubix :4727-5541871
Fabricant :05003390001
EAN :4013288219602

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12,5 mm |
| Longueur | 28 mm |
Documents
Détails articles : 8767 A TORX DOUILLE-EMBOUT TORX ZYKLOP A EMMANCHEMENT 1/4, TX
8767 A TORX® Douille-embout TORX® Zyklop à emmanchement 1/4", TX 10 x 28 mm
Points forts
Douille TORX® haut de gamme avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12,5 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Carré | 6,3 mm |
| Poids | 21 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,23 € HT
/ unité
35,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours