Douille Wera 05004920001, Carré d'entraînement: 3/8'' '' | Diamètre: 23 mm | Longueur: 55 mm
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004920001
Rubix :4727-5541872
Fabricant :05004920001
EAN :4013288210173

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8'' '' |
|---|---|
| Diamètre | 23 mm |
| Longueur | 55 mm |
Documents
Détails articles : 8767 B VDE TORX HF DOUILLE-EMBOUT ZYKLOP, ISOLEE,
8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 20 x 55 mm
Points forts
Douille VDE 3/8" avec fonction de retenue pour plus de confort et réduire le risque de perdre la vis lors de la mise en place. Plus de sécurité grâce à l'isolant jaune qui sera visible si l'isolant VDE rouge est endommagé. Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8'' '' |
|---|---|
| Diamètre | 23 mm |
| Longueur | 55 mm |
| Carré | 9,5 mm |
| Diamètre (pouce) | 0,91 '' |
| Finition | isolé |
| Poids | 46 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,81 € HT
/ unité
82,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours