Douille tournevis Wera 05003360001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 28 mm | Finition: Satin/Chrome
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003360001
Rubix :4727-5539695
Fabricant :05003360001
EAN :4013288186829

Résumé technique
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 8 |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : 8767 A HF TORX DOUILLE-EMBOUT TORX HF ZYKLOP A EMMANCHEMENT
8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, TX 8 x 28 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 1/4" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 8 |
| Empreinte | profil torx |
| Carré | 6,3 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,07 € HT
/ unité
39,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours