Douille pour mandrin de taraudage Omega Products OM30201
Douille de taraudage à changement rapide avec embrayage
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30201
Rubix :R745-0783263

Détails articles : DOUILLE TARAUDAGE AVEC FRICTION GR1 M3 (3.5X2.7)
Limite les rupture de tarauds. Améliore la qualité des filetages. Les tarauds et adapteur ne peuvent pas glisser dans le mandrin.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 19 mm |
| Cône morse extérieur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,51 € HT
/ unité
60,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours