Canon de perçage Norelem 08910-A1200X12


Douille de perçage à collerette DIN 172

Références
norelem :08910-A1200X12
rubix :0097-0031890
ean :4059495196473
DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 12X18X12 08910-A1200X12
Résumé technique
Diamètre extérieur18 mm
Diamètre intérieur12 mm
Hauteur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 12X18X12 08910-A1200X12


Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.

Applications

Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.

Informations techniques


Attributs
Poids0.06
Diamètre extérieur18 mm
Diamètre intérieur12 mm
Hauteur12 mm
FormeA
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 HT
/ unité
12,26 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours