Douille Bahco K7801M-8, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 8 mm | Longueur: 37 mm

Douille à choc 6 pans 1/2", dimensions métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :K7801M-8
Rubix :0034-5156931
EAN :7314151845230
DOUILLE A CHOC 6 PANS 1/2 8

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre8 mm
Longueur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE A CHOC 6 PANS 1/2 8


La douille à choc 6 pans 1/2" Bahco K7801M est conçue pour répondre aux besoins des professionnels de l'industrie exigeant une solution robuste et performante pour les applications de serrage intensives. Fabriquée en alliage d'acier haute performance, cette douille assure une résistance à l'usure et une durabilité optimales grâce à sa finition phosphatée et son profil Dynamic-Drive™.

Caractéristiques :
Conçue pour un usage industriel, cette douille est idéale pour les applications de chocs à fort couple. Sa finition phosphatée offre une excellente protection contre la corrosion, prolongeant la durée de vie de l’outil. L’alliage d’acier hautes performances utilisé assure une très grande robustesse même en cas de sollicitations intensives. Le profil Dynamic-Drive™ intégré permet une répartition homogène de la charge sur les flancs des écrous et des boulons, réduisant ainsi l’usure prématurée et les risques d’endommagement. L’utilisation d’un jonc de retenue est recommandée pour assurer une sécurité maximale lors de l’emploi avec une clé à chocs.

Spécifications :
• Type : douille à choc 6 pans
• Entraînement : carré 1/2"
• Matériau : alliage d’acier haute performance
• Finition : phosphatée
• Profil : Dynamic-Drive™

Normes :
• DIN 3121-G 12.5 ISO 1174 : définit les interfaces d’entraînement pour les outils à douilles à chocs.
• DIN 3129 : spécifie les exigences techniques pour les douilles à chocs, y compris les dimensions, la résistance et la sécurité d’utilisation.
• ISO 2725 : norme internationale pour les douilles hexagonales utilisées avec des outils manuels ou mécanisés.

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Conçue pour les environnements industriels exigeants
• Finition phosphatée anti-corrosion
• Compatible avec jonc de retenue pour une sécurité optimale
• Grande variété de dimensions disponibles
• Réduction de l’usure grâce au profil Dynamic-Drive™
• Matériau ultra résistant assurant durabilité et fiabilité

Applications

La douille à choc K7801M de Bahco est idéale pour les opérations de maintenance industrielle lourde, de montage mécanique et d’entretien automobile. Elle est parfaitement adaptée aux interventions sur les lignes de production, les ateliers de maintenance ou les chantiers, où la robustesse et la sécurité sont primordiales. Son profil permet de travailler efficacement sur des écrous et boulons sujets à des couples élevés, tout en assurant une longue durée de vie de l’outil et des fixations.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre8 mm
Longueur37 mm
Carré8 mm
Finitionphosphate
13,55 HT
/ unité
16,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours