Serre-joint Bessey DO150/10, Serrage: 1500 mm
Dormant DO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :DO150/10
Rubix :0135-5180361
EAN :3333331237980

Documents
Détails articles : DORMANT I 100X50 - DO 150/10 SERRAGE 1500
Dormant DO10 Profil I 100 x 50 x 50
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants
- Sabots de grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Sabots puissants
- Sabots de grandes surfaces
- Vis trapèze roulée, brunie
- Protection complète époxy
- Ergot linguet puissant
- Sabots fraisés
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1500 mm |
|---|---|
| Poids | 22,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,62 € HT
/ unité
437,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
