Pour un tronçonnage rapide, confortable et avec peu de bavures Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance L'utilisation de flasques de serrage de grande taille (SFS 76, page 48) augmente la stabilité latérale et garantit une conduite précise du disque, notamment pour les disques à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre. Outil haute performance de dureté Q (INOX) midur à fort rendement de tronçonnage et bonne durée de vie.
Points forts
Outil haute performance de dureté N tendre à fort rendement de tronçonnage et très bonne durée de vie.
Applications
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.93
Diamètre
125 mm
Epaisseur
1 mm
Forme
41
Application
Tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins