Disque à lamelles Pferd Tools PFF 180 A 60 SG STEELOX

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFF 180 A 60 SG/22,23

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PFF 180 A 60 SG STEELOX
Rubix :0060-0512695
Fabricant :67606185
EAN :4007220167540
DISQUE PFF 180 A 60 22,23 SG ACIER/INOX/SYNTH 67606185

Résumé technique

Diamètre180 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE PFF 180 A 60 22,23 SG ACIER/INOX/SYNTH 67606185


Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120 Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.

Points forts

Pouvoir d'enlèvement élevé et bonne durée de vie.

Applications

Acier, acier inoxydable (INOX), matière synthétique. Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationmeulage de surface, usinage des cordons de soudure
Formepff
Grain60
217,10 HT
/ 10 unités
260,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours