Disque à lamelles Pferd Tools PFF 180 A 40 SG STEELOX
Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFF 180 A 40 SG/22,23
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PFF 180 A 40 SG STEELOX
Rubix :0060-0512693
Fabricant :67604185
EAN :4007220167519




Détails articles : DISQUE PFF 180 A 40 22,23 SG ACIER/INOX/SYNTH 67604185
Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120 Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.
Points forts
Pouvoir d'enlèvement élevé et bonne durée de vie.
Applications
Acier, acier inoxydable (INOX), matière synthétique. Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | meulage de surface, usinage des cordons de soudure |
| Forme | pff |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,10 € HT
/ 10 unités
260,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
