Disque à lamelles Pferd Tools PFF 125 A 80 SG STEELOX
Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFF 125 A 80 SG/22,23
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PFF 125 A 80 SG STEELOX
Rubix :0060-0137469
Fabricant :67608125
EAN :4007220167564






Documents
Détails articles : DISQUE PFF 125X22,23 GR 80 EXECUTION A SG 67608125
Excellents résultats de meulage même avec une pression d'appui réduite Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120 Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.
Points forts
Pouvoir d'enlèvement élevé et bonne durée de vie.
Applications
Acier, acier inoxydable (INOX), matière synthétique. Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
| Application | meulage de surface, usinage des cordons de soudure |
| Forme | pff |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,50 € HT
/ 10 unités
163,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
