Disque à lamelles Pferd Tools PFC 150 Z 40 PSF STEELOX
Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFC 150 Z 40 PSF/22,23
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PFC 150 Z 40 PSF STEELOX
Rubix :0060-0512620
Fabricant :67764150
EAN :4007220805923




Détails articles : DISQUE PFC 150 Z 40 22,23 PSF ACIER/INOX 67764150
Meilleurs rendements d'enlèvement de matière obtenus avec des meuleuses d'angle puissantes et une pression d'appui élevée Abrasif : corindon zirconien Z Granulométrie : 40, 60, 80, 120 Outil à rendement d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie pour des travaux de meulage universels et exigeants.
Points forts
Pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie.
Applications
Acier, acier inoxydable (INOX). Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels et exigeants. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle puissantes et avec une pression d'appui élevée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | meulage de surface, usinage des cordons de soudure |
| Forme | pfc |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,80 € HT
/ 10 unités
160,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
