Disque à lamelles Pferd Tools PFC 125 Z 120 SG POWER STEELOX

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFC 125 Z 120 SG/22,23

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PFC 125 Z 120 SG POWER STEELOX
Rubix :0060-0512607
Fabricant :67789126
EAN :4007220934272
DISQUE PFC 125 Z 120 22,23 SG ACIER/INOX 67789126

Résumé technique

Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE PFC 125 Z 120 22,23 SG ACIER/INOX 67789126


Le corindon zirconien, abrasif très performant, offre le meilleur rendement sur des meuleuses d’angle puissantes avec une pression d’appui élevée. Abrasif : corindon zirconien Z Granulométrie : 40, 60, 80, 120 Outil de grande qualité avec rendement d'enlèvement de matière agressif et très bonne durée de vie. Pour une utilisation rentable dans les applications de meulage les plus exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationusinage des cordons de soudure, chanfreinage, meulage de surface en acier
Formepfc
Grain120
120,10 HT
/ 10 unités
144,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours