Disque à lamelles Pferd Tools PFC 115 Z 60 PSF STEELOX

Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFC 115 Z 60 PSF/22,23

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :PFC 115 Z 60 PSF STEELOX
Rubix :0060-0138739
Fabricant :67766115
EAN :4007220444597
DISQUE PFC 115X22,23 GR 60 EXECUTION PSF Z 67766115

Résumé technique

Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE PFC 115X22,23 GR 60 EXECUTION PSF Z 67766115


Meilleurs rendements d'enlèvement de matière obtenus avec des meuleuses d'angle puissantes et une pression d'appui élevée Abrasif : corindon zirconien Z Granulométrie : 40, 60, 80, 120 Outil à rendement d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie pour des travaux de meulage universels et exigeants.

Points forts

Pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie.

Applications

Acier, acier inoxydable (INOX). Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels et exigeants. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle puissantes et avec une pression d'appui élevée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationmeulage de surface, usinage des cordons de soudure
Formepfc
Grain60
66,10 HT
/ 10 unités
79,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours