Disque à lamelles Norton 63642519103
Disques à lamelles Norton-SB4 Norstar
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642519103
Rubix :0059-0505928
EAN :3157629593431

Détails articles : DISQUE FLD FDSF 180X22 R822/RX22 GR80 NORSTAR SB4NR+ (STK) UE10
Points forts
Gros enlèvement de matière à faible pression
Grand confort d'utilisation
Grand confort d'utilisation
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
| Forme | rond |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,80 € HT
/ 10 unités
269,76 € TTC
- Epuisé
