Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Abrasifs
Abrasifs agglomérés ou vitrifiés
Autres abrasifs agglomérés ou vitrifiés
Disque à tronçonner
DISQUE DEPORT. EH 125X2,4X22,23 A46 RSG INOX 61341222
Disque à tronçonner Pferd 61341222
Disque
Références
pferd :
61341222
rubix :
0060-0374404
ean :
4007220162651
Résumé technique
Diamètre
125
mm
Epaisseur
2,4
mm
Forme
42
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DISQUE DEPORT. EH 125X2,4X22,23 A46 RSG INOX 61341222
Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX), haute performance et durée de vie maximum.
Informations techniques
Attributs
Poids
1.73
Diamètre
125
mm
Epaisseur
2,4
mm
Forme
42
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
146,25
€
HT
/ 25
unités
175,50
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit