Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D28B1018

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D28B1018
Rubix :X600-1417690
EAN :3660338325670
DISQUE 18 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents18
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 18 DT 28B (44,45) S 1'' 3/4X1''1/4


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents18
Code ISO28b-1
Diamètre de référence255,98 mm
Diamètre extérieur274 mm
Largeur totale29,4 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne28b-1
Promotion
Au lieu de 38,73
37,35 HT
/ unité
44,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours