Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1075
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D12B1075
Rubix :X600-1418356
EAN :3660338319006


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 75 |
Détails articles : DISQUE 75 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 75 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Diamètre de référence | 454,91 mm |
| Diamètre extérieur | 463,9 mm |
| Largeur totale | 11,1 mm |
| Diamètre de perçage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 30 mm |
| Chaîne | 12b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,84 € HT
/ unité
131,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours