Disque abrasif 3M 64206

Disque de Rectification et de Finition 3™ Scotch-Brite™ Roloc™ HS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :64206
Rubix :0069-0942233
Fabricant :7000046261
EAN :00048011642062
DISQUE SCOTCH-BRITE ROLOC HS BF-DR TR, 76MM

Résumé technique

Diamètre76,2 mm
Grainmoyen

Documents

Détails articles : DISQUE SCOTCH-BRITE ROLOC HS BF-DR TR, 76MM


Utilisez le disque de rectification et de finition 3™ Scotch-Brite™ Roloc™ HS à la place des brosses métalliques et des grattoirs pour atteindre les zones étroites et obtenir une finition homogène rectifiée, sans bavure et prête pour la peinture.

Nos disques traitent efficacement les décolorations de soudure, la rectification des soudures, l'ébavurage léger et l'élimination de la rouille, pour laisser une finition satinée homogène sur la pièce usinée.

Le bouton de fixation à changement rapide Roloc attache solidement les disques. Une fixation et des changements de disque faciles pour une plus grande efficacité dans l'atelier.

Les disques à structure ouverte très résistants combinent la conformabilité avec une durabilité supérieure et la coupe rapide de l'oxyde d'aluminium à grain grossier, pour une action rapide et une finition homogène. Ils sont idéaux pour une utilisation à la place des brosses métalliques ou des grattoirs, pour atteindre les zones étroites. Le matériau du disque n'affecte pas la géométrie de la pièce, et les disques sont résistants à l'encrassement et supportent une utilisation prolongée. Ils peuvent aider à réduire les coûts des abrasifs tout en améliorant la productivité.

L'oxyde d'aluminium offre une longue durée de vie et un taux de coupe supérieur. C'est un abrasif résistant et durable. Lors de l'utilisation, il se fractionne pour exposer régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes, alors que les abrasifs traditionnels tels que le grenat s'usent rapidement. C'est un excellent choix pour les applications de meulage, grâce à sa vitesse de coupe élevée, à sa dureté, à sa résistance et sa faible rétention thermique. L'oxyde d'aluminium est adapté à une utilisation sur une large variété de substrats lors du travail du bois et des métaux, notamment les alliages ferreux.

Les produits 3M™ Roloc permettent un changement léger et rapide des disques entre chaque étape sur les outils portatifs. Les disques à changement rapide Roloc TR sont des d
Le disque de rectification et de finition 3™ Scotch-Brite™ Roloc™ HS utilise un abrasif d'oxyde d'aluminium à grain moyen pour assurer une coupe rapide et une finition homogène. Nos disques conformables sont pourvus d'un bouton de fixation à changement rapide Roloc, pour une fixation sûre et un remplacement simple des disques.

Points forts

Flexible et conformable pour le nettoyage de la décoloration de soudure, l'ébavurage léger, la rectification, l'obtention d'une finition satinée et l'élimination de la rouille;Minéral d'oxyde d'aluminium à grain moyen pour une coupe efficace sur les décolorations de soudure, les petites bavures et la rouille;Fibres élastiques qui épousent les surfaces irrégulières pour offrir un résultat uniforme;Utilisation prolongée grâce à la construction de nappe ouverte résistante à l'encrassement et à la durabilité du disque;Remplacement rapide et facile des disques grâce à la fixation filetée sûre;La fixation filetée sûre facilite les changements de disque

Informations techniques


Attributs
Diamètre76,2 mm
Grainmoyen
434,00 HT
/ 100 unités
520,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours