Disque à tronçonner Norton 66252833200


Disque à tronçonner SUPER BLEUE 4

Références
norton :66252833200
rubix :0059-0026059
ean :3157622877125
MEULE DEPORT.42 230X3,2X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE25
Résumé technique
Diamètre230 mm
Epaisseur3,2 mm
Forme42
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DEPORT.42 230X3,2X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE25


Application : tronçonnage, coupe fine. Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide. Oxyde d'aluminium haute qualité avec liant haute performance pour un débit et rendement excellents. Disque optimisé pour les machines puissantes. Non polluant.
Meule de tronconnage à moyeu déporté Meuleuse d'angle Norton SUPER BLEUE 4-METAL / INOX-230x3.2x22.23

Points forts

Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide Débits et rendement exceptionnels idéal pour le travail du métal comme de l'inox

Applications

Tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur3,2 mm
Forme42
Diamètre d'alésage22,23 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,00 HT
/ 25 unités
247,20 TTC
Prix dégressifs
1
206,00 HT / 25 unités
100 à 499 unités
191,50 HT / 25 unités
500 et plus
176,25 HT / 25 unités
  • En stock; expédié sous 24/48hrs