Disque à tronçonner Norton 66252848823


Disque à tronçonner SUPER BLEUE 4

Références
norton :66252848823
rubix :0059-0026011
ean :3157622877026
MEULE DEPORT.42 125X3,2X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE20
Résumé technique
Diamètre125 mm
Epaisseur3,2 mm
Forme42
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DEPORT.42 125X3,2X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE20


Application : tronçonnage, coupe fine. Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide. Oxyde d'aluminium haute qualité avec liant haute performance pour un débit et rendement excellents. Disque optimisé pour les machines puissantes. Non polluant.
Meule de tronconnage à moyeu déporté Meuleuse d'angle Norton SUPER BLEUE 4-METAL / INOX-125x3.2x22.23

Points forts

Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide
Débits et rendement exceptionnels
idéal pour le travail du métal comme de l'inox

Applications

Tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Epaisseur3,2 mm
Forme42
Diamètre d'alésage22,23 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,20 HT
/ 20 unités
113,04 TTC
Prix dégressifs
1
94,20 HT / 20 unités
100 à 499 unités
87,60 HT / 20 unités
500 et plus
80,60 HT / 20 unités
  • En stock; expédié sous 24/48hrs