Disque à tronçonner Tyrolit 34332873


Disque à tronçonner BASIC 2 en 1 Inox

Références
tyrolit :34332873
rubix :0063-0153944
ean :9003172404165
DISQUE A TRONCO 41 125X1,6X22,2 A46-BF - BASIC AC + INX UE=25
Résumé technique
Diamètre125 mm
Epaisseur1,6 mm
Forme41
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE A TRONCO 41 125X1,6X22,2 A46-BF - BASIC AC + INX UE=25


Nouvelle gamme de tronçonnage Tyrolit, 35% de performance en plus. Utilisable dans les applications les plus diverses, telles que le tronçonnage de tôles, de profils, de tubes, de barres et de matériaux pleins. Très bon rapport performance/prix.

Informations techniques


Attributs
Poids0.05
Diamètre125 mm
Epaisseur1,6 mm
Forme41
Diamètre d'alésage22,23 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,75 HT
/ 25 unités
63,30 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs