Disque à lamelles Tyrolit 668631
Disque à lamelles bombé STANDARD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :668631
Rubix :0063-0324336
EAN :9003176686314

Documents
Détails articles : DISQUE A LAMELLE 115X22,2 27A A60-B - PREMIUM UE=10
Disque à lamelles bombé 2 en 1 pour l'acier et l'acier inoxydable. Longévité élevée et très bon pouvoir de coupe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 27a |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ 10 unités
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours