Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D16B2070

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D16B2070
Rubix :X600-1418087
EAN :3660338321702
DISQUE 70 DT 16B (25,4) D 1'' X 17,02 MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 70 DT 16B (25,4) D 1'' X 17,02 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 16B2 Duplex - 70 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents70
Code ISO16b-2
Diamètre de référence566,14 mm
Diamètre extérieur579,2 mm
Matièreacier c45
Largeur totale47,7 mm
Diamètre de perçage30 mm
Diamètre du moyeu30 mm
Chaîne16b-2
477,58 HT
/ unité
573,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours