E/P - Autre accessoire Fein 90702004006

Dispositif de serrage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :90702004006
Rubix :0140-5109070
EAN :4014586834528
DISPOSITIF DE SERRAGE JUSQU'A 325 MM

Résumé technique

Typedispositif de serrage jusqu'a 325 mm

Documents

Détails articles : DISPOSITIF DE SERRAGE JUSQU'A 325 MM


Dispositif de serrage. Pour tubes de 100 à 325 mm. Jusqu'à 440 mm prévoir rallonge de chaîne 3 02 31 003 00 3 et 1 axe 3 02 16 130 00 4.

Points forts

Pour serrage et sciage en toute sécurité.

Informations techniques


Attributs
Typedispositif de serrage jusqu'a 325 mm
695,98 € HT
/ unité
835,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours