Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Boulons
Boulons à tête hexagonale filetage métrique
Boulon métrique à tête hexagonale
VIS MET 12X150 ZG TH EF CL8 DIN933 9338812150
Boulon métrique à tête hexagonale Spartex TH12X150EF8Z
D933 8.8 ZPL HHCS
Références
spartex :
TH12X150EF8Z
rubix :
V600-8214913
ean :
3660757487409
Résumé technique
Longueur
150
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
CL8
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VIS MET 12X150 ZG TH EF CL8 DIN933 9338812150
VIS MET 12X150 ZG TH EF
Informations techniques
Attributs
Longueur
150
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
CL8
Diamètre de filetage
12
mm
Norme
DIN933
Surface de filetage
Totale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
116,51
€
HT
/ 50
unités
139,81
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (3)
Créer un PDF à partir du produit