Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Boulons
Boulons à tête hexagonale filetage métrique
Boulon métrique à tête hexagonale
VIS MET 8X25 BR TH EF CL8 DIN933 933BRUT8025
Boulon métrique à tête hexagonale Spartex TH8X25EF8BR
D933 8.8 HHCS
Références
spartex :
TH8X25EF8BR
rubix :
V600-8214983
ean :
3660757183004
Résumé technique
Longueur
25
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
CL8
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VIS MET 8X25 BR TH EF CL8 DIN933 933BRUT8025
VIS MET 8X25 BR TH EF
Informations techniques
Attributs
Poids
2.72
Longueur
25
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
CL8
Diamètre de filetage
8
mm
Norme
DIN933
Surface de filetage
Totale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
31,08
€
HT
/ 200
unités
37,30
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (5)
Créer un PDF à partir du produit