D933 10.9 HHCS
Longueur | 40 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL10 |
Poids | 4.6 |
---|---|
Longueur | 40 mm |
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL10 |
Diamètre de filetage | 12 mm |
Norme | DIN933 |
Surface de filetage | Totale |
Livraison estimée 5 -20 jours